Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE-Stecker Typ P 1/2" rostfreier Stahl

  • ERIKS:10037396
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,47 €/ Stückexkl. MwSt

4,06 €inkl. MwSt

146 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,47 €

-

10+

3,29 €

5.13%

25+

3,12 €

10.26%

50+

2,85 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
P
Material
AISI 316
Code
P
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Stecker
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Bauelementetyp
Verschlusskappe