174,14 €/ Stückexkl. MwSt
203,74 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 174,14 € | - |
10+ | 165,21 € | 5.13% |
25+ | 156,28 € | 10.26% |
50+ | 142,88 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | K |
Material | AISI 316 |
Code | K |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Kappe |
Größe Anschlussarmatur 2 | 5" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Verschlusskappe |