Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Kappe Typ K 2.1/2" Messing/NBR

  • ERIKS:10037471
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,05 €/ Stückexkl. MwSt

43,35 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

37,05 €

-

10+

35,15 €

5.13%

25+

33,25 €

10.26%

50+

30,40 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
K
Material
Messing
Code
K
Max. Betriebsdruck
11 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kappe
Größe Anschlussarmatur 2
2.1/2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe