Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Kappe Typ K 1" PP/EPDM

  • ERIKS:10037352
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,72 €/ Stückexkl. MwSt

9,03 €inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,72 €

-

10+

7,33 €

5.13%

25+

6,93 €

10.26%

50+

6,34 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
K
Material
Polypropylen PP
Code
K
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kappe
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Verschlusskappe