Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Kappe Typ K 1/2" Messing/NBR

  • ERIKS:10037379
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,46 €/ Stückexkl. MwSt

9,90 €inkl. MwSt

119 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,46 €

-

10+

8,03 €

5.13%

25+

7,60 €

10.26%

50+

6,94 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
K
Material
Messing
Code
K
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kappe
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe