Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 4" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 4"

  • ERIKS:10069860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

748,80 €/ Stückexkl. MwSt

876,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

748,80 €

-

10+

710,40 €

5.13%

25+

672,00 €

10.26%

50+

614,40 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
FLB
Form
Koppler (Mutterteil)
Ausführung
Flansch
Typ
FLB
Material
AISI 316
Kupplungsgrösse
4"
Norm Flansch
ANSI
Druckstufe Flansch
Class 150 (ASA 150lbs)
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar