Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 3" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN16 DN 80

  • ERIKS:10069853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

404,43 €/ Stückexkl. MwSt

473,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

404,43 €

-

10+

383,69 €

5.13%

25+

362,95 €

10.26%

50+

331,84 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
FLB
Form
Koppler (Mutterteil)
Ausführung
Flansch
Typ
FLB
Material
AISI 316
Kupplungsgrösse
3"
Norm Flansch
EN 1092
Nenninnendurchmesser Flansch
DN80
Druckstufe Flansch
PN16
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar