407,16 €/ Stückexkl. MwSt
476,38 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 407,16 € | - |
10+ | 386,28 € | 5.13% |
25+ | 365,40 € | 10.26% |
50+ | 334,08 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | FLB |
Form | Koppler (Mutterteil) |
Ausführung | Flansch |
Typ | FLB |
Material | AISI 316 |
Kupplungsgrösse | 2" |
Norm Flansch | EN 1092 |
Nenninnendurchmesser Flansch | DN50 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 18 bar |