Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 1" aus Edelstahl, mit Flansch EN1092 PN40 DN25

  • ERIKS:11166905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

131,43 €/ Stückexkl. MwSt

153,77 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

131,43 €

-

10+

124,69 €

5.13%

25+

117,95 €

10.26%

50+

107,84 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
FLB
Form
Koppler (Mutterteil)
Ausführung
Flansch
Typ
FLB
Material
AISI 316
Kupplungsgrösse
1"
Norm Flansch
EN 1092
Nenninnendurchmesser Flansch
DN25
Druckstufe Flansch
PN40
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
18 bar