Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE FLB 1.1/4" aus Edelstahl, mit Flansch ASA 150lbs 1.1/4"

  • ERIKS:10069855
Image 1
Zur Liste hinzufügen

342,81 €/ Stückexkl. MwSt

401,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

342,81 €

-

10+

325,23 €

5.13%

25+

307,65 €

10.26%

50+

281,28 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
FLB
Form
Koppler (Mutterteil)
Ausführung
Flansch
Typ
FLB
Material
AISI 316
Kupplungsgrösse
1.1/4
Norm Flansch
ANSI
Druckstufe Flansch
Class 150 (ASA 150lbs)
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
18 bar