0,57 €/ Stückexkl. MwSt
0,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,57 € | - |
10+ | 0,54 € | 5.13% |
25+ | 0,51 € | 10.26% |
50+ | 0,47 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | FLB |
Form | Koppler (Mutterteil) |
Ausführung | Flansch |
Typ | FLB |
Material | AISI 316 |
Kupplungsgrösse | 1.1/2 |
Norm Flansch | EN 1092 |
Nenninnendurchmesser Flansch | DN40 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 18 bar |