Eriks
LMC

LMC Klemmen Flexoline RK Aluminum 25x5

  • ERIKS:11446767
Image 1
Anmeldung
  • zur Montage von Schlauchtüllen mit Sicherheitskragen an Gummi- oder Kunststoffschläuchen mit dünneren Wandstärken
  • für alle Branchen geeignet
  • in Kombination mit der richtigen Schlauchtülle wird eine sichere Verbindung erreicht
  • verwendbar für alle Kupplungen mit Endstück nach EN 14420-2

Arbeitsdruck
25 bar

Material
  • Schellengehäuse: Aluminium
  • Schrauben und Muttern: Stahl, galvanisch verzinkt
Hinweis
eine Klemmschale besteht aus: 2 Schalen, 4 Bolzen und 4 Muttern

Vollständige Montage
ERIKS kann die gewünschte Kombination aus Schlauch, Kupplungen und Klemmschalen für Sie zusammenstellen.

Eigenschaften
Typ: Klemmbügel
Werkstoff: Aluminium
Zur Liste hinzufügen

10,93 €/ Stückexkl. MwSt

12,79 €inkl. MwSt

1678 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
Klemmschale
Material
Aluminium
Klemmbereich
von 34 bis 36 mm
Schlauch-ID x Wanddicke
25x5