590,10 €/ Stückexkl. MwSt
690,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Material | AISI 316 / FPM |
Typ | Drehverbindung |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Außengewinde |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPP |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1/2" |
Form | Drehverbindung |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |