Eriks
LMC

LMC Hexagon double nipple stainless steel 316 245 1.1/2"x1"

  • ERIKS:13562399
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.06.2029
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Material
AISI 316 / FPM
Typ
Drehverbindung
Max. Betriebsdruck
15 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/4"
Form
Drehverbindung
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C