Eriks
LMC

LMC Flanschkupplung SHLF 25 Edelstahl/Stahl EN1092-1 PN25 DN25, EN14420, Losflansch

  • ERIKS:12493634
  • Hersteller:RSFLP025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,42 €/ Stückexkl. MwSt

62,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
Schlauchstutz AISI316/ Flansch Drehbar Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN40
Größe Anschlussarmatur
DN25
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi