Eriks
LMC

LMC ERITITE/kompatibel zu Kamlok Vaterteil Typ SA 3" Edelstahl Adapter 3"

  • ERIKS:11010460
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,94 €/ Stückexkl. MwSt

112,25 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

95,94 €

-

10+

91,02 €

5.13%

25+

86,10 €

10.26%

50+

78,72 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SA
Material
AISI 316
Code
SA
Max. Betriebsdruck
14 bar
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
3"
Bauelementetyp
Schnellkupplung