54,21 €/ Stückexkl. MwSt
63,43 €inkl. MwSt
81 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 54,21 € | - |
10+ | 51,43 € | 5.13% |
25+ | 48,65 € | 10.26% |
50+ | 44,48 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | SA |
Material | AISI 316 |
Code | SA |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Adapter |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Adapter |
Größe Anschlussarmatur 2 | 2" |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |