Eriks
LMC

LMC ERITITE/kompatibel zu Kamlok Vaterteil Typ SA 1" Edelstahl Adapter 1"

  • ERIKS:10037246
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,78 €/ Stückexkl. MwSt

20,80 €inkl. MwSt

101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,78 €

-

10+

16,87 €

5.13%

25+

15,96 €

10.26%

50+

14,59 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
SA
Material
AISI 316
Code
SA
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Bauelementetyp
Schnellkupplung