Eriks
LMC

LMC Drehgelenk ROTAPOINT RVS/KALREZ MxF BSP 2"

  • ERIKS:13543133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

452,55 €/ Stückexkl. MwSt

529,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Material
AISI 316
Typ
Drehverbindung
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Form
Drehverbindung
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C