Eriks
LMC

LMC Dichtung Cam & Groove FPM-Kern mit geschlossener PTFE-Hülle, Typ EDVPG 3"

  • ERIKS:12695702
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,05 €/ Stückexkl. MwSt

88,98 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

76,05 €

-

10+

72,15 €

5.13%

25+

68,25 €

10.26%

50+

62,40 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
VPG
Material
PTFE geschlossen mit FPM Kern
Farbe
Weiss
Größe Anschlussarmatur
3"
Temperaturbereich
von -60 bis 204 °C