Eriks
LMC

LMC Dichtung Cam & Groove EPDM-Kern mit offener PTFE-Hülle, Typ EDEP 3"

  • ERIKS:10037808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,45 €/ Stückexkl. MwSt

28,61 €inkl. MwSt

235 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,45 €

-

10+

23,20 €

5.13%

25+

21,95 €

10.26%

50+

20,06 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
EP
Material
PTFE Open mit EPDM Kern
Größe Anschlussarmatur
3"
Temperaturbereich
von -25 bis 100 °C