Eriks
LMC

LMC Coup.ERITITE ETA 1" SS DIN2828 FF BSP 1

  • ERIKS:12754786
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,97 €/ Stückexkl. MwSt

19,85 €inkl. MwSt

420 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,97 €

-

10+

16,10 €

5.13%

25+

15,23 €

10.26%

50+

13,92 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Material
AISI 316
Code
A
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Bauelementetyp
Schnellkupplung