Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | D |
Material | Bronze |
Code | D |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Kupplung |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |