Eriks
LMC

LMC Adapter Nocken & Nut Typ F 2" PP Außengewinde BSPT 2"

  • ERIKS:10037344
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,13 €/ Stückexkl. MwSt

4,83 €inkl. MwSt

228 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,13 €

-

10+

3,92 €

5.13%

25+

3,71 €

10.26%

50+

3,39 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
F
Material
Polypropylen PP
Code
F
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Bauelementetyp
Schnellkupplung