Eriks
LMC

LMC Adapter Nocken & Nut Typ A 2" SS Innengewinde NPT 2"

  • ERIKS:10037317
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,33 €/ Stückexkl. MwSt

37,83 €inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

32,33 €

-

10+

30,67 €

5.13%

25+

29,02 €

10.26%

50+

26,53 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
A
Material
AISI 316
Code
A
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Bauelementetyp
Schnellkupplung