Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ F 5" Aluminium-Außengewinde BSPT 5"

  • ERIKS:10069810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,96 €/ Stückexkl. MwSt

84,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.06.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

71,96 €

-

10+

68,27 €

5.13%

25+

64,58 €

10.26%

50+

59,04 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
F
Material
Aluminium
Code
F
Max. Betriebsdruck
5 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
5"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
5"
Bauelementetyp
Schnellkupplung