94,58 €/ Stückexkl. MwSt
110,66 €inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 94,58 € | - |
10+ | 89,73 € | 5.13% |
25+ | 84,88 € | 10.26% |
50+ | 77,60 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | F |
Material | Messing |
Code | F |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Adapter |
Größe Anschlussarmatur 2 | 4" |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |