Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ F 4" Aluminium-Außengewinde BSPT 4"

  • ERIKS:10037257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,88 €/ Stückexkl. MwSt

25,60 €inkl. MwSt

152 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,88 €

-

10+

20,76 €

5.13%

25+

19,64 €

10.26%

50+

17,95 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
F
Material
Aluminium
Code
F
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
4"
Bauelementetyp
Schnellkupplung