Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ F 3" Messing Außengewinde BSPT 3"

  • ERIKS:10037289
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,60 €/ Stückexkl. MwSt

73,24 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

62,60 €

-

10+

59,39 €

5.13%

25+

56,18 €

10.26%

50+

51,36 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
F
Material
Messing
Code
F
Max. Betriebsdruck
9 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
3"
Bauelementetyp
Schnellkupplung