Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ F 1/2" PP Außengewinde BSPT 1/2"

  • ERIKS:11407392
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,19 €/ Stückexkl. MwSt

1,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,19 €

-

10+

1,13 €

5.13%

25+

1,07 €

10.26%

50+

0,98 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
F
Material
Polypropylen PP
Code
F
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Bauelementetyp
Schnellkupplung