2,34 €/ Stückexkl. MwSt
2,74 €inkl. MwSt
90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,34 € | - |
10+ | 2,22 € | 5.13% |
25+ | 2,10 € | 10.26% |
50+ | 1,92 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | F |
Material | Polypropylen PP |
Code | F |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Adapter |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1.1/4" |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |