Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ F 1.1/4" Messing Außengewinde BSPT 1.1/4"

  • ERIKS:10037460
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,20 €/ Stückexkl. MwSt

16,61 €inkl. MwSt

99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,20 €

-

10+

13,47 €

5.13%

25+

12,74 €

10.26%

50+

11,65 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
F
Material
Messing
Code
F
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/4"
Bauelementetyp
Schnellkupplung