Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ F 1.1/2" PP Außengewinde BSPT 1.1/4"

  • ERIKS:10037498
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,21 €/ Stückexkl. MwSt

4,93 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,21 €

-

10+

4,00 €

5.13%

25+

3,78 €

10.26%

50+

3,46 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
F
Material
Polypropylen PP
Code
F
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2"
Bauelementetyp
Schnellkupplung