Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ A 6" Messing Innengewinde BSPP 6"

  • ERIKS:10069804
Image 1
Zur Liste hinzufügen

161,85 €/ Stückexkl. MwSt

189,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

161,85 €

-

10+

153,55 €

5.13%

25+

145,25 €

10.26%

50+

132,80 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
A
Material
Messing
Code
A
Max. Betriebsdruck
5 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
6"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
6"
Bauelementetyp
Schnellkupplung