Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ A 6" Aluminium Innengewinde BSPP 6"

  • ERIKS:10037253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,70 €/ Stückexkl. MwSt

39,43 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,70 €

-

10+

31,97 €

5.13%

25+

30,24 €

10.26%

50+

27,65 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
A
Material
Aluminium
Code
A
Max. Betriebsdruck
5 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
6"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
6"
Bauelementetyp
Schnellkupplung