160,49 €/ Stückexkl. MwSt
187,77 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 160,49 € | - |
10+ | 152,26 € | 5.13% |
25+ | 144,03 € | 10.26% |
50+ | 131,68 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | A |
Material | AISI 316 |
Code | A |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 5" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Adapter |
Größe Anschlussarmatur 2 | 5" |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |