171,60 €/ Stückexkl. MwSt
200,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 171,60 € | - |
10+ | 162,80 € | 5.13% |
25+ | 154,00 € | 10.26% |
50+ | 140,80 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | A |
Material | Messing |
Code | A |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Adapter |
Größe Anschlussarmatur 2 | 4" |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |