Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ A 4" Messing Innengewinde BSPP 4"

  • ERIKS:10037281
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,45 €/ Stückexkl. MwSt

80,09 €inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

68,44 €

-

10+

64,94 €

5.13%

25+

61,43 €

10.26%

50+

56,16 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
A
Material
Messing
Code
A
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
4"
Bauelementetyp
Schnellkupplung