Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ A 3" Messing Innengewinde BSPP 3"

  • ERIKS:10037280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,76 €/ Stückexkl. MwSt

47,69 €inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

40,76 €

-

10+

38,67 €

5.13%

25+

36,58 €

10.26%

50+

33,44 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
A
Material
Messing
Code
A
Max. Betriebsdruck
9 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
3"
Bauelementetyp
Schnellkupplung