Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ A 3" Edelstahl Innengewinde BSPP 3"

  • ERIKS:10037314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,29 €/ Stückexkl. MwSt

60,01 €inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

51,29 €

-

10+

48,66 €

5.13%

25+

46,03 €

10.26%

50+

42,08 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
A
Material
AISI 316
Code
A
Max. Betriebsdruck
14 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
3"
Bauelementetyp
Schnellkupplung