Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ A 3/4" SS Innengewinde BSPP 1/2"

  • ERIKS:10037527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,01 €/ Stückexkl. MwSt

81,91 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

70,01 €

-

10+

66,42 €

5.13%

25+

62,83 €

10.26%

50+

57,44 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
A
Material
AISI 316
Code
A
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Bauelementetyp
Schnellkupplung