Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ A 2" Messing Innengewinde NPT 2"

  • ERIKS:10037283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,29 €/ Stückexkl. MwSt

24,91 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,29 €

-

10+

20,20 €

5.13%

25+

19,11 €

10.26%

50+

17,47 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
A
Material
Messing
Code
A
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Bauelementetyp
Schnellkupplung