Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ A 2" Messing Innengewinde BSP 2"

  • ERIKS:13353676
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

102,38 €

-

10+

97,13 €

5.13%

25+

91,88 €

10.26%

50+

84,00 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Material
Messing
Code
A
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Bauelementetyp
Schnellkupplung