Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ A 2" aus Edelstahl mit Innengewinde BSPP 2" und Gewindedichtung (EN14420-7)

  • ERIKS:13544356
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,78 €/ Stückexkl. MwSt

55,90 €inkl. MwSt

182 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

47,78 €

-

10+

45,33 €

5.13%

25+

42,88 €

10.26%

50+

39,20 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Material
AISI 316
Code
A
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Bauelementetyp
Schnellkupplung