Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ A 2" Aluminium Innengewinde BSPP 2"

  • ERIKS:10037249
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,42 €/ Stückexkl. MwSt

6,34 €inkl. MwSt

542 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,42 €

-

10+

5,14 €

5.13%

25+

4,87 €

10.26%

50+

4,45 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
A
Material
Aluminium
Code
A
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Bauelementetyp
Schnellkupplung