12,56 €/ Stückexkl. MwSt
14,70 €inkl. MwSt
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,56 € | - |
10+ | 11,91 € | 5.13% |
25+ | 11,27 € | 10.26% |
50+ | 10,30 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | A |
Material | Aluminium |
Code | A |
Max. Betriebsdruck | 11 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Adapter |
Größe Anschlussarmatur 2 | 2.1/2" |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |