Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ A 1" Edelstahl Innengewinde NPT 1"

  • ERIKS:10037316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,18 €/ Stückexkl. MwSt

15,42 €inkl. MwSt

147 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,18 €

-

10+

12,51 €

5.13%

25+

11,83 €

10.26%

50+

10,82 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
A
Material
AISI 316
Code
A
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Bauelementetyp
Schnellkupplung