Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ A 1" Edelstahl Innengewinde BSPP 1"

  • ERIKS:10037312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,61 €/ Stückexkl. MwSt

12,41 €inkl. MwSt

577 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,61 €

-

10+

10,06 €

5.13%

25+

9,52 €

10.26%

50+

8,70 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
A
Material
AISI 316
Code
A
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Bauelementetyp
Schnellkupplung