Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove Typ A 1.1/4" Messing Innengewinde BSPP 1.1/4"

  • ERIKS:10037456
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,25 €/ Stückexkl. MwSt

14,33 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,25 €

-

10+

11,62 €

5.13%

25+

10,99 €

10.26%

50+

10,05 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
A
Material
Messing
Code
A
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Adapter
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/4"
Bauelementetyp
Schnellkupplung