23,32 €/ Stückexkl. MwSt
27,28 €inkl. MwSt
107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 23,32 € | - |
10+ | 22,13 € | 5.13% |
25+ | 20,93 € | 10.26% |
50+ | 19,14 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | A |
Material | AISI 316 |
Code | A |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Adapter |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1.1/2" |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |